ER32 SEAL 5/8 AA JET DIN 6499/ ISO 15488-B Pinza ER a diametro singolo sigillata con speciale protezione anticorrosione con 4 getti di raffreddamento

Codice art.: L24120 1065
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Mandrini a pinza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24120 1065
    EAN / GTIN 7291075441741
    Codice del produttore 3389850

    Descrizione

    Descrizione:

    Pinze ER ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 5/8″ ,Shank Size (SS) ER32

    Proprietà:

    • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 5/8″
    • Shank Size (SS): ER32

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello